エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース ノートPC・ケーブル・書類等収納 ハンドル付 撥水加工 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12292938
品番
BM-IBCH14NBK
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
収納式ハンドルによって、バッグスタイルでもケーススタイルでも使える!シーンを選ばないファブリック調生地を採用したインナーバッグです。
ポケット
【前面】ファスナーポケット×1(内部に仕分け用スリーブポケット×3)、【背面】スリーブポケット×1
色
ブラック
その他
撥水加工(表生地)
質量(g)
約225
幅W×厚さ×高さH(mm)
約350×20×255
材質
ポリエステル
適合機種
〜14.0インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約330×230×25※参考収納寸法