エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース ノートPC・マウス・ACアダプター等収納 撥水加工 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12292965
品番
BM-IBPT14NBK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運び!収納物の厚みに応じて伸縮するスリップイン方式のスリムポケットを備えたインナーケースです。
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム
ポケット
【前面】伸縮スリーブポケット×2
その他
撥水加工(表生地)
幅W×厚さ×高さH(mm)
約350×20×255
質量(g)
約215
色
ブラック
適合機種
〜14.0インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約330×230×25※参考収納寸法