エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース ノートPC・マウス・ACアダプター等収納 撥水加工 ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12292974
品番
BM-IBPT15NBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,910
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運び!収納物の厚みに応じて伸縮するスリップイン方式のスリムポケットを備えたインナーケースです。
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム
ポケット
【前面】伸縮スリーブポケット×2
その他
撥水加工(表生地)
幅W×厚さ×高さH(mm)
約385×25×270
質量(g)
約245
色
ブラック
適合機種
〜15.6インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約365×255×30※参考収納寸法