USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)256 注文コード12293035 品番MF-LGU3B256GBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など10種類から選べます 他の種類を見る

パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。

対応機種
Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、Android 12/11が動作するUSBホスト機能(OTG)付きのAndroidスマートフォン及びタブレット、iOS 15/14が動作するiOSデバイス、iPadOS 15/14が動作するiPadOSデバイス。
データコピーソフトウェア:iOS 15/14、Android 12/11が動作するUSBホスト機能(OTG)付きのスマートフォン及びタブレット
容量(GB)256 インターフェイスUSB3.2(Gen1) ブラック 質量(g)約15.5(USBメモリ本体)、約4(変換アダプタ) 電源USBバスパワー キャップタイプキャップ式 コネクタ形状(USBメモリ本体)USB-A オス/Lightningコネクタ オス、(変換アダプタ)USB-A メス <--> USB Type-C(TM) オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(USBメモリ本体)65×21×11.2、(変換アダプタ)29×21×11.2 (コネクタ部含む) 対応ファイル(写真)BMP/JPG/PNG/GIF/HEIC、(動画)mov/mp4 (MPEG4 AVC)、(音楽)WAV/MP3/AIFF/ALAC/AAC、(文書)pdf/doc/xls/ppt/txt/csv

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12293035 MF-LGU3B256GBK 12293044 MF-LGU3B256GWH USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad エレコム USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad エレコム 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする