USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12293044 品番 MF-LGU3B256GWH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。

容量(GB)256 ホワイト 質量(g)【USBメモリ本体】約15.5、【変換アダプタ】約4 対応OS【iOS/iPadOS】iOS 15/14 ※1 写真の拡張子HEICは端末が対応している場合、メ-カ-アプリでも対応、Android 12/11が動作するUSBホスト機能(OTG)付きのスマートフォン及びタブレット ※本製品はUSBホスト機能を持つ端末専用のため、対応機種は対応表にて要確認 ※使用できるファイルの形式は端末や環境によって異なります。※2 写真の拡張子HEICは非対応 コネクタ形状【USBメモリ本体】USB-A オス/Lightningコネクタ オス、【変換アダプタ】USB-A メス <--> USB Type-C(TM) オス 対応機種Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、Android 12/11が動作するUSBホスト機能(OTG)付きのAndroidスマ-トフォン及びタブレット、iOS 15/14が動作するiOSデバイス、iPadOS 15/14が動作するiPadOSデバイス。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【USBメモリ本体】65×21×11.2、【変換アダプタ】29×21×11.2※コネクタ部含む インターフェースUSB3.2(Gen1) 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー 対応ファイル写真:iOS/iPadOS使用時の対応ファイルBMP/JPG/PNG/GIF/HEIC※1※2(データコピ-ソフトウェア)、動画:iOS/iPadOS使用時の対応ファイルMOV/MP4(MPEG4 AVC/H.264)/HEVC(データコピーソフトウェア)、音楽ファイル:iOS/iPadOS使用時の対応ファイルWAV/MP3/AIFF/ALAC/AAC(データコピーソフトウェア)、文書:iOS/iPadOS使用時の対応ファイルPDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX/TXT/CSV(データコピーソフトウェア)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする