定格光束(Lm)10000
電球の種類LED
電線長さ(m)5
消費電力(W)100
電源タイプ電源コード式
芯数3芯
防水保護等級IP54
付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー
仕様アース:○
質量(kg)5.9
色ホワイト
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)
使用環境温度(℃)-20〜45
光源色昼白色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589
エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)
光源寿命30000時間
LED100W
連結数10台まで可能
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100〜240
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85