LEDアップライトツインコンセント付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12293130 品番LUL-100TC-50K
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。
10台まで連結ができます。
連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。

付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー 仕様アース:○ 質量(kg)6.0 ホワイト 消費電力(W)100V:100、200V:97 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m) 使用環境温度(℃)-20〜45 光源色昼白色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589 エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V) 光源寿命30000時間 LED100W 電源タイプ電源コード式 連結数10台まで可能 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100〜240 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)10000 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする