定格光束(Lm)5500
電球の種類LED
電源タイプ充電式
防水保護等級IPX3
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)
質量(kg)4.5
色ホワイト
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh
電力(W)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592
色温度(K)5000
照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)
バッテリー容量(Ah)12
使用環境温度(℃)-20〜55
点灯方式100%/70%/35%/10%
光源色昼白色
充電電圧(V)AC100(50/60Hz)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557
電池寿命約2000回
光源寿命50000時間
充電時間(時間)4
使用場所屋内・屋外兼用
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)72
電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A
連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)