LED電球15Wフロスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12293209 品番LFC-15W-50K
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,297
販売価格(税別)
2,088

口金E26のLED電球15Wです。
一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)

適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541) 材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート) 質量(g)162 消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金E26 定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146 色温度(K)5000 照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m) 使用環境温度(℃)-10〜40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90〜264 照射角260度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED 比較一般電球 100形クラス
注意
※密閉型や調光機能付きなど一部使用できない機器がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする