画像準備中

マグネットポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)モーター:81・95 注文コード12293219 品番PMS-411B6K
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

シールレスタイプのため軸封装置がありません。
風呂水循環用にも使用できます。
自吸は2mまで可能です。

仕様【取扱液条件】雰囲気温度:0〜40℃まで、使用液範囲:0〜60℃まで、使用液動粘度範囲:30mm2/sまで、比重:1.1以下、スリラー液はポンプ寿命を低下させます。 質量(kg)2.8 消費電力(W)モーター:81・95 揚程(m)(性能最大値)4.8・6.4、(性能標準値)2.5・3.5 モーター電圧(V)100 設置場所屋内設置用 揚水量(L/min)(性能最大値)26・30、(性能標準値)15・15 許容押込圧(kPa)100以下 モーター定格出力(W)30・40 吸上高さ(m)2 ねじ口径PF-B:1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする