フラットライト30W作業用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12293227 品番LEN-FH30D-SL-50K
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ!
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。

付属品M10×25六角ボルトナットセット 仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2.0 シルバー タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:30、200V:30 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20〜45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3 光源寿命50000時間 LED30W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85〜264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)4480 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする