仕様【取扱液条件】雰囲気温度:0〜40℃まで、使用液範囲:0〜60℃まで、使用液動粘度範囲:30mm2/sまで、比重:1.1以下、スリラー液はポンプ寿命を低下させます。
質量(kg)2.8
消費電力(W)モーター:81・95
揚程(m)(性能最大値)4.8・6.4、(性能標準値)2.5・3.5
モーター電圧(V)100
設置場所屋内設置用
揚水量(L/min)(性能最大値)26・30、(性能標準値)15・15
許容押込圧(kPa)100以下
モーター定格出力(W)30・40
吸上高さ(m)2
ねじ口径PF-B:3/4