フラットライト常設用黒 重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12293254 品番 LJS-FH30D-BK-50K-SAL
参考基準価格(税別)¥77,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。

付属品M10×25六角ボルトナットセット 消費電力(W)100V:30、200V:30 定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m) 仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20〜45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3 光源寿命50000時間 LED30W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85〜264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)4480 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする