画像準備中

陸上ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)三相200 使用液清水・海水 周波数(Hz)50 注文コード12293271 品番80PSPX-7513A-E3
参考基準価格(税別)¥490,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は定格電圧・使用液・周波数など34種類から選べます 他の種類を見る
周波数(Hz)50 定格電圧(V)三相200 全揚程(m)3.5 定格電流(A)6.3 定格消費電力(W)1001 定格出力(kW)電動機:0.75 使用液清水・海水 モーター定格出力(kW)0.75 設置場所屋外使用可 モータプロテクター手動復帰型 許容押込圧(kPa)100以下 口径A(Φmm)80 液温(℃)0〜60 吸上高さ(m)1.8(清水20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする