フラットライト常設用黒 重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12293279 品番 LJS-FH50D-BK-50K-SAL
参考基準価格(税別)¥96,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。

付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本 消費電力(W)100V:52、200V:52 定格電流(A)100V:0.52、200V:0.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258 照度(Lx)3060(1m)、380(3m)、145(5m) 仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2.3 タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20〜45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.2、200V:154.2 光源寿命50000時間 LED50W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85〜264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)8020 電球の種類LED 比較水銀灯200Wクラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする