付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
消費電力(W)100V:52、200V:52
定格電流(A)100V:0.52、200V:0.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
照度(Lx)3060(1m)、380(3m)、145(5m)
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.3
色白
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20〜45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.2、200V:154.2
光源寿命50000時間
LED50W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85〜264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)8020
電球の種類LED
比較水銀灯200Wクラス