画像準備中

陸上ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)200 周波数(Hz)50 注文コード12293289 品番50PHSZ-15013A-E3
参考基準価格(税別)¥208,300 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は定格電圧・使用液・周波数など34種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)25 タイプIE3モーター付き 周波数(Hz)50 フランジポンプ:特殊(ステンレス) 揚程(m)19・13.5 定格電圧(V)200 定格電流(A)9.1 定格消費電力(W)2460 電動機形式全閉外扇屋外型 液温範囲(℃)0〜80(清水) 設置場所屋外設置用 構造(軸封)メカニカルシール 揚水量(L/min)120・400 許容押込圧(kPa)200 口径A(Φmm)50 モーター定格出力(W)1500 モータープロテクター手動復帰 材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする