ミニグリースガン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12293306 品番CGM-168
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。
気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。
市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。

全長(mm)167.2 ねじサイズM15P2.5 質量(g)102 用途グリースの注入作業。 危険物の類別非危険物
注意
※グリースは付属していません。市販品をお買い求めください。
※修理対象外

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
草刈り機のギアにグリス注入のため
製造業

注入口が1箇所なので、圧をかけないと入らないが
注入中にわきからはみ出てきた。先端にゴムのアダプタつけて
漏れ出てこないように、圧をかけられるように出来たらもっといいと思います。
その他は、簡便で手軽でよいと思います。

2025-05-26
用途:
自前の修理時に使用
その他業種

想定通りの使い勝手の良さでした。先端部を取り外すとねじが切られており、ホース等への交換も可能らしく細かい所まで気が利いています。さすがKTCというところでしょうか。

2025-01-18
用途:
バイク・クルマのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ワコーズのハイマルチグリース(ジャバラ)に使用しています。 ピンポイントで少量ずつ入れたい時に役立ちます。 草刈り機のギヤボックスへのグリスアップにもオススメ!

対象商品:
12293306
2024-07-24
用途:
車、バイクのメンテナンス等

少量のグリスをピンポインに塗布する際にとても便利です。片手で使うのに丁度いい大きさと形で、使い易いです。使わないときのために先端にキャップがあればベスト。

対象商品:
12293306
2024-07-12
用途:
草刈機のギアヘッドへのグリスの注入
さわはら農園 様 (農・林・水産業)

穴にめがけて確実にグリスを出すことができ、先が細くしっかりしているので押し込むこともできる。普通のグリスの容量では多すぎて少し操作しにくいこともある。専用の小容量のグリスがあればさらに満足できると思います。

2024-09-22
用途:
刈払機グリスアップなど
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

刈払機専用のグリスを購入したが、古くなっているのか、グリスが固く注入が大変。そこで、この商品に80リットルのグリスを購入して、注入作業をしています。ちょうどいいね。グリスアップOK。

対象商品:
12293306
2022-10-22
用途:
ラチェット等のメンテナンス
APLUS 様 (建設業・工事業)

グリスアップに使うのですが、ラチェットレンチ等のメンテナンスに使います。
動きもスムーズですが、ラチェットの音もカリカリと軽快な音になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする