曜日別特売
JAE5K グリースガン用カプラセット KTC 12293315

グリースガン用カプラセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12293315品番JAE5K
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。
4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。
ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。

用途
グリースの注入作業。
セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケースケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50危険物の類別非危険物
注意
※ロックカプラ(JAE915)、ロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)専用です。
※修理対象外
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする