三相電機
三相電機の 陸上ポンプ
陸上ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
200
使用液
清水
周波数(Hz)
50
注文コード
12293325
品番
25PHZ-1023A
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・使用液・周波数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
8.6
周波数(Hz)
50
揚程(m)
7.6・5.8
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
0.81
定格消費電力(W)
190
使用液
清水
設置場所
屋外設置可
揚水量(L/min)
30・70
モータプロテクター
自動復帰
許容押込圧(kPa)
100以下
口径A(Φmm)
25
モーター定格出力(W)
100
液温(℃)
0〜90(清水)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。