KTC
KTCの グリース用注入器
KTCの グリース用注入器用交換部品
シールディスペンサカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12293358
品番
JAE915-SD
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。
ユニバーサルジョイントの注油に最適。
質量(g)
23
先端径(Φmm)
10
全長(mm)
50
用途
グリースの注入作業。
危険物の類別
非危険物
注意
※ロックカプラ(JAE915)、ロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)専用です。
※修理対象外