BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バッテリー・充電器
BOSCH(ボッシュ)の バッテリー
バッテリー充電器セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12293376
品番
GBA10.8V3S1
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです。
用途
バッテリー:ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具用
充電器:ボッシュプロ用10.8V及び3.6Vリチウムイオンバッテリーの充電
バッテリー容量(Ah)
3
付属品
10.8V3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個
質量(kg)
0.18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
51×85×47
バッテリー
リチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)
対応