BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バッテリー・充電器
BOSCH(ボッシュ)の バッテリー
バッテリー充電器セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12293385
品番
PROCORE18V8S1
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
高出力ProCOREシリーズの18V8.0Ahバッテリー×1個とGAL1880CV充電器のお買い得セットです。
用途
バッテリー:ボッシュプロ用18Vバッテリー工具用
充電器:ボッシュプロ用18V及び14.4Vリチウムイオンバッテリーの充電
バッテリー容量(Ah)
8
付属品
18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)×1個
質量(kg)
0.95
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
117×77×69
バッテリー
リチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)
対応