画像準備中

陸上ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)100 使用液清水 周波数(Hz)60 注文コード12293395 品番40PHZ-4021B
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は定格電圧・使用液・周波数など34種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)17 周波数(Hz)60 揚程(m)8・12 定格電圧(V)100 定格電流(A)8.3 定格消費電力(W)700 使用液清水 設置場所屋外設置可 揚水量(L/min)165・100 モータプロテクター手動復帰 許容押込圧(kPa)100以下 口径A(Φmm)40 モーター定格出力(W)400 液温(℃)0〜90(清水)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする