GWS10.8V-76H2 コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ) 12293410 GWS10.8V-76H2 コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ) 12293410 GWS10.8V-76H2 コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ) 12293410 GWS10.8V-76H2 コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ) 12293410 GWS10.8V-76H2 コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ) 12293410

コードレスミニグラインダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12293410 品番 GWS10.8V-76H2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。

用途金属などの加工 セット内容本体(研削用砥石保護カバー)、フランジ付き固定ボルト、六角棒レンチ(4mm)、研削砥石×1箱(2枚)、ハーフインレイ 質量(g)500 タイプ金属の研削 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 砥石径(Φmm)76 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする