CBA2F100-180-HN 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2F100-〜) SMC 12293416 CBA2F100-180-HN 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2F100-〜) SMC 12293416

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2F100-〜)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)180 注文コード12293416 品番CBA2F100-180-HN
参考基準価格(税別)¥47,250 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はストローク・ジャバラなど60種類から選べます 他の種類を見る

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ ストローク(mm)180 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする