コードレスハンマードリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12293464 品番GBH18V-28DC
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

Dハンドル採用で多様な作業に対応
打撃力3.4Jのハイパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
バイブレーションコントロール搭載で振動低減、打撃作業中の振動を大幅に減少させます。
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
新吸じんシステム「GDE28D(別売)」に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)

バッテリー容量(Ah)5 シャンク形状SDSプラスシャンク 用途コンクリートの穴あけ、破つり 付属品18V5.0Ahバッテリー×2(A1850LIB)、充電器×1(GAL1880CV)、キャリングケース×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1 質量(kg)3.9 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×225×89 打撃数(min-1[回/分])0〜4250 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工30 ※SDS回転チャックセット使用(木工使用時) 充電時間(分)約35(空→80%ターボ充電)、約55(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])0〜950 最大穴あけ能力(mm) コンクリート28 打撃力(J)3.4 最大穴あけ能力(Φmm)ダイヤモンドコア:68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする