BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵
BOSCH(ボッシュ)の アダプタ(掃除/集塵)
吸じんアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12293480
品番
GDE28D
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
GBH18V-28DCと連動して吸じんが可能
4-28mmΦと幅広い穴あけに対応可能
フィルター洗浄機構
HEPAフィルター内蔵
容量
吸じん容量:6mmΦ×50mmで210穴分
質量(g)
800
付属品
ダストカップ対応穴径4-16mm用、対応穴径16-28mm用、延長アダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
425×191×80
使用可能長さ(mm)
ドリルビット最大全長:265(166mm以上時は付属の延長アダプターを使用)、ドリルビット有効長:100
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応径(Φmm)
穴あけ径:4〜28
用途
コンクリート穴あけ時の吸じん(GBH18V-28DC専用)