三相電機
三相電機の 陸上ポンプ
陸上ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
200
使用液
清水
周波数(Hz)
60
注文コード
12293481
品番
65PHZ-22023B-E3
参考基準価格(税別)
¥259,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・使用液・周波数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
41
周波数(Hz)
60
揚程(m)
18.5・14
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
9.2
定格消費電力(W)
2455
使用液
清水
設置場所
屋外設置可
揚水量(L/min)
250・600
モータプロテクター
手動復帰
許容押込圧(kPa)
100以下
口径A(Φmm)
65
モーター定格出力(W)
2200
液温(℃)
0〜90(清水)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。