BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 充電工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 締付/穴あけ(充電工具)
BOSCH(ボッシュ)の 充電式ドライバドリル
コードレス振動ドライバードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12293498
品番
GSB18V-45
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コンパクトヘッド174mm
高品質メタルチャック採用
電子無段変速&ギア式2段変速
高効率のブラシレスモーター搭載
2.0Ahバッテリー2個付き
正転・逆転機構
LEDライト
用途
木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ
ネジの締め・緩め
コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
174×225×73
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)
穴あけ能力(mm) コンクリート
10
質量(kg)
1.3
穴あけ能力(mm) 木工
35
ねじ締め能力(mm)
8
回転数(min
-1
[回/分])
0〜500/1900
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
53
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜27000
締付トルク(N・m)
剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
チャック把握範囲(Φmm)
1.5〜13