三相電機
三相電機の 陸上ポンプ
陸上ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
100
使用液
清水
周波数(Hz)
60
注文コード
12293499
品番
25PSZ-1011B
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・使用液・周波数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
17
周波数(Hz)
60
定格電圧(V)
100
全揚程(m)
4.5・3.1
定格電流(A)
2.1
定格消費電力(W)
200
使用液
清水
設置場所
屋外設置可
揚水量(L/min)
30・80
モータプロテクター
自動復帰
許容押込圧(kPa)
100以下
口径A(Φmm)
25
モーター定格出力(W)
100
液温(℃)
0〜60(清水・吸上揚程は液温によって異なります)
吸上高さ(m)
3(清水20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。