GTB18V-45 コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ) 12293507 GTB18V-45 コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ) 12293507 GTB18V-45 コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ) 12293507 GTB18V-45 コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ) 12293507 GTB18V-45 コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ) 12293507 GTB18V-45 コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ) 12293507

コードレススクリュードライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12293507 品番 GTB18V-45
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。
パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
LEDライト搭載。
別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。

充電時間(分)約60(空→80%ターボ充電)、約70(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])0〜4500 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 締付トルク(N・m)弾性体:6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)261×233×56 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(kg)1.6 バッテリー容量(Ah)5 用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業 セット内容本体、5.0Ahバッテリー2個、充電器(GAL18V-40)1個、ケース(L-BOXX136N)、ドライバービット(PH2 25mm)1個、ビットホルダー1個 穴あけ能力(mm)6(ドライウォール) 適合ビット6.35mm六角軸ビット
注意
※GTB18V-45Hは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする