BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具/充電工具部品
オートフィードアタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12293525
品番
GMA55
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コードレススクリュードライバーGTB18V-45(H)専用アタッチメントです。
連続締め作業可能(連結テープネジ使用時)
ビット
PH2 全長145mm(専用ドライバービット)
付属品
PH2全長145mm×1(専用ドライバービット2608522068)
適合サイズ(mm)
【連結テープ】幅15.50〜16.10、厚さ1.10〜1.55
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
201×121×63
質量(g)
360
適合ねじ(mm)
長さ25〜55、最大ネジシャンク径Φ5、最大ネジ頭径Φ9.5
用途
ドライウォール(石膏ボード)のネジ連続締め作業