画像準備中

陸上ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)100 使用液清水 周波数(Hz)50 注文コード12293551 品番40PSZ-4021A
参考基準価格(税別)¥130,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は定格電圧・使用液・周波数など34種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)26 周波数(Hz)50 定格電圧(V)100 全揚程(m)5・7 定格電流(A)8.6 定格消費電力(W)675 使用液清水 設置場所屋外設置可 揚水量(L/min)160・95 モータプロテクター手動復帰 許容押込圧(kPa)100以下 口径A(Φmm)40 モーター定格出力(W)400 液温(℃)0〜60(清水・吸上揚程は液温によって異なります) 吸上高さ(m)7(清水20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする