DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 電動工具・充電工具アクセサリー
DREMEL(ドレメル)の 研磨/研削(電動)
DREMEL(ドレメル)の 研磨/研削用部品
フレックスシャフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12293586
品番
225AJ
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
狭いところでの作業や精密作業に使用します。
質量(g)
275
全長(mm)
1070
付属品
ドライバーキャップ
最小曲げ半径(mm)
127
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
50×1070×50
用途
ドレメルハイスピードロータリーツールの先端に取り付けて使用します。