画像準備中

陸上ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)200 使用液清水 周波数(Hz)50 注文コード12293587 品番40PSZ-7523A-E3
参考基準価格(税別)¥168,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は定格電圧・使用液・周波数など34種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)26 周波数(Hz)50 定格電圧(V)200 全揚程(m)12・6 定格電流(A)4.2 定格消費電力(W)905 使用液清水 設置場所屋外設置可 揚水量(L/min)80・250 モータプロテクター手動復帰 許容押込圧(kPa)100以下 口径A(Φmm)40 モーター定格出力(W)750 液温(℃)0〜60(清水・吸上揚程は液温によって異なります) 吸上高さ(m)8(清水20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする