※製品画像
AWJ
AWJの 吊・支持金具
AWJの 吊配管金具
ELフラット吊バンド PE管 ユニクロメッキPE25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
12293621
品番
PE10110-0025
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途
PE管専用配管支持金具
材質
タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色
AWJブルー
サイズ
PE25
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
SUS430
材質(ボルト・ナット)
ユニクロ
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問い合わせください。
商品説明動画
参考になった