Apple Watch用ケーブルホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12293805 品番CH-AW01/GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Apple Watch用磁気充電ケーブルの余ったケーブルをすっきり収納。コンパクトにまとめて持ち運びに便利
Apple Watch用磁気充電ケーブルを巻き取り収納できるホルダーです。
充電時はApple Watchをホルダーに載せてそのまま充電可能です。

材質シリコン グレー 質量(g)約55 適合サイズApple Watch:最大44mm(2021年7月現在) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×20.5 保証期間初期不良のみ(保証にはレシートなど購入証明が必要です) 適合ケーブルApple Watch純正磁気充電ケーブル 最大2mまで
注意
※サードパーティーの汎用充電ケーブルにはご使用できません。
※本製品に充電ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
※純正磁気充電ケーブル以外は装着できません。
※分離しないループタイプバンドにはご利用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする