Bluetoothテンキー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード12293848 品番TENBT02/WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノートパソコンと同じ感覚で打てる表計算ソフトに最適なテンキーパッド
Excelなどの、表計算ソフトを快適に操作できるテンキーです。1列多い27キー配列採用。表計算ソフトの入力時に快適、便利なキーを追加しました。セル間の移動や、関数や数字の入力に最適なキーを搭載しています。
Windows/macOS/iPadOSそれぞれ専用のファームウェアを搭載。簡単な切替操作でキートップの表示通りに入力できます。
3台までの機器を登録できるマルチペアリング対応。機器間の切り替えも簡単に行えます。
「ESC(エスケープ)キー」、「()カッコキー」、「Tabキー」や数字入り文章作成時に便利な「,(カンマ)キー」搭載。
従来機よりも数字サイズを約50%大きくしました。横目で見た時も正しく入力できます。
ちょっと入力しなかったら勝手にペアリングを切断されて入力時にイライラ…なんて事を防ぐロングディスコネクト機能搭載。2時間操作しなくてもペアリング状態を保ちます。
省電力のBluetooth5.0採用で最大約800時間の連続動作が可能。※使用時間は計算上の理論値です。通信距離、オン・オフ回数などにより大きく変動します。
Fnキー+DELキーで電卓アプリが起動します。計算などに便利です。
キースイッチ方式には、入力しやすいABS製アイソレーション式パンタグラフキーボードを採用。ノートパソコンと同様の操作感でご使用いただけます。
ノートPCでのご使用に便利なNumLock非連動タイプ。本製品でテンキーモードがオンの状態でもノートPC側では通常通りに入力できます。

セット内容製品本体、テスト用電池、取扱説明書兼保証書 ホワイト 質量(g)約108(本体のみ、電池重量除く) 電源アルカリ単4電池 2本 対応OSWindows11、Windows10/macOS10.10以降/iPadOS14以降(それぞれ日本語版のみ対応)※Bluetooth5.0(HOGP)への対応必須 接続方式無線 使用距離範囲(m)見通し最大約10 キー数日本語OS用27キー(Fnキー含まず) 保証期間お買い上げ日より1年間 キー方式アイソレーションパンタグラフ方式 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約105×133×23.5 動作時間最大約800時間 キーピッチ(mm)約19 各種認証技適マーク・BQE 耐久回数約800万回(キー単体の回数) BluetoothBluetooth5.0(HOGP) 通信周波数帯域(GHz)2.4
注意
※使用距離は近くにあるものによって大きく変動します。スチールデスク、家具の近くなどでは著しく低下する場合がございます。
※最大使用時間は連続使用時の計算値です。通信距離、オン・オフ回数などにより大きく変動します。
※本製品は日本語版OS搭載機種専用です。他言語版OSや英語キーボード設定機では正しく動作しない場合があります。
※本製品にBluetoothアダプタは付属していません。Bluetooth搭載機種にて使用するか別途アダプタをお求めください。
※本製品はすべてのHOGPプロファイル搭載機種での動作を保証するものではありません。
※OSアップデート等により一部キーが使用できなくなる場合がございます。予めご了承ください。
※製品保証は日本国内のみ有効です。This warranty is Valid only in Japan

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12293839
2024-03-04
用途:
エクセルでの数値入力
教育・研究機関

ノートPCにレシーバーなし(Bluetoothなので)でつながるのは大変手軽です。ボタンも押しやすい。

対象商品:
12293839
2024-05-17
用途:
エクセルなどの数値入力
製造業

入力時の初動が遅く、頭の数字がうまく入力されないことが多々ある。ビジネスユースとしては信頼が置けない。

対象商品:
12293839
2022-11-10
用途:
数値入力作業に使用
昭和電子株式会社 様

入力に対して反応が悪いため、誤った数値が入力される事が多々あります。
テンキーの機能としては、欠陥品です。
(もしかすると不良品の可能性も有ります。)
ケーブル式の物は大丈夫でしたので押し方ではないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする