注意
※道路交通法第65条第1項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。 本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。 測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本製品の製造者、 および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。
※本製品は飲酒運転の可否を判定するものではありません。
※本製品のセンサーは、使用によって劣化するものであり、永続的に使用できるものではありません。 製品購入後1年以上の経過若しくは、1000回以上の測定で精度が保証できなくなりますので、新しい製品を購入してください。
※本製品のセンサーはガスを検知するものであるため、空気中のガスにも反応します。 その為、強いにおいがある場所や、使用温度範囲を超えると正しく測定ができません。 また、湿度の変化が大きい環境に長期間放置するとセンサーが劣化して正しい測定ができなくなります。 保管時は保管温度範囲内の環境で、チャック付きの袋に入れるなど、出来るだけ空気に触れない形で保管してください。
※マンガン電池やニッケル水素電池などは本製品に必要な電圧が得られない場合があります。 正確な測定ができませんので、必ずアルカリ乾電池を使用してください。
※ご使用前に必ず同梱の取扱説明書をご一読いただき、正しくご使用ください。