FILTEC
FILTECの フィルター・エレメント
FILTECの エアフィルター
建機・農機用フューエルフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メーカー
日産
主な使用車種
フォークリフト
主な適合純正品番
16404-78228
注文コード
12294164
品番
Fuel-98
参考基準価格(税別)
¥968
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
メーカー・主な使用車種・主な適合純正品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
パーツNo.
16404-78213
直径(Φmm)
40
高さ(mm)
37
メーカー
日産
主な適合純正品番
16404-78228
主な使用車種
フォークリフト
内径(Φmm)
10