FILTEC
FILTECの フィルター・エレメント
FILTECの エアフィルター
建機・農機用フューエルフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メーカー
日野
主な使用車種
デュトロ
主な適合純正品番
23304-78420
注文コード
12294234
品番
Fuel-105
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
メーカー・主な使用車種・主な適合純正品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
パーツNo.
23304-EV280
直径(Φmm)
90
ねじ径
1-14
高さ(mm)
91.5
メーカー
日野
主な適合純正品番
23304-78420
主な使用車種
デュトロ