FILTEC
FILTECの フィルター・エレメント
FILTECの エアフィルター
建機・農機用オイルフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メーカー
イスズ
主な使用車種
ギガ
注文コード
12294338
品番
OIL-127
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
メーカー・主な使用車種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
204
主な適合純正品番
8-98307-699-0
内径(Φmm)
33.5
主な使用車種
ギガ
メーカー
イスズ
パーツNo.
8-98372-868-0