八幡ねじ
ステンレス金折
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(5個)
1個
板厚(mm)
2
2
1.5
1.2
0.9
0.6
穴数
6
6
4
寸法(mm)
120
120
150
90
60
75
50
42
36
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12294934
品番
4979874066275
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質はステンレスで錆びに強いです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)
120
板厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴数
6
穴径(Φmm)
3.8
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません