曜日別特売
4979874412577 ステンレス金折 八幡ねじ 12294968

4979874412577 ステンレス金折 八幡ねじ 12294968
4979874412577 ステンレス金折 八幡ねじ 12294968

ステンレス金折

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
板厚(mm)1.2
穴数6
寸法(mm)60
内容量1個注文コード12294968品番4979874412577
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

材質はステンレスで錆びに強いです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。

用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)60板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応穴数6穴径(Φmm)3.7
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする