曜日別特売
4979874412645 ステンレス平折 八幡ねじ 12295887

4979874412645 ステンレス平折 八幡ねじ 12295887
4979874412645 ステンレス平折 八幡ねじ 12295887

ステンレス平折

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法(mm)75
内容量1個注文コード12295887品番4979874412645
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)アウトレット
¥489109

材質はステンレスで錆びに強いです。

用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)1.5寸法(mm)75幅(mm)17.5穴径(Φmm)3.9穴数6長さ(mm)75.5×75.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする