4979874034403 ステンレスアングル 八幡ねじ 12296429

4979874034403 ステンレスアングル 八幡ねじ 12296429
4979874034403 ステンレスアングル 八幡ねじ 12296429

ステンレスアングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12296429品番4979874034403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

材質はステンレスで錆びにくい製品です。

用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)2穴径(Φmm)4穴数4RoHS指令(10物質対応)対応寸法(mm)40
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする