【取り付け可能な車いす】
自走式または介助用の車いすで、ティッピングレバーのあるもの
ティッピングレバーの直径が17mm以上22mm以下、
長さが80mm 以上あるもので、左右のティッピングレバーの内側の幅が320mm 以上415mm 以下のもの
ティッピングレバーとバックレストパイプの角度が直角(90度)のもの
既存の車いすを加工する事なく、簡単に後付けできます。ボンベラックを取り付けたまま車いすを折り畳めます。酸素カートのセッティング、取り外しがワンタッチでできます。さまざまな酸素カートに対応しています。