3R-SKS01 頭皮用ウォーターピーラー 水肌清(スイキセイ) スリーアールソリューション 12297699

3R-SKS01 頭皮用ウォーターピーラー 水肌清(スイキセイ) スリーアールソリューション 12297699
3R-SKS01 頭皮用ウォーターピーラー 水肌清(スイキセイ) スリーアールソリューション 12297699
3R-SKS01 頭皮用ウォーターピーラー 水肌清(スイキセイ) スリーアールソリューション 12297699
3R-SKS01 頭皮用ウォーターピーラー 水肌清(スイキセイ) スリーアールソリューション 12297699

頭皮用ウォーターピーラー 水肌清(スイキセイ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12297699品番3R-SKS01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

これ1台で洗浄、保湿、EMSの3ステップケアができる頭皮用ウォーターピーラーです。
軽量100g、充電式で手軽に使えます。
美しい髪は、頭皮ケアから生まれる。
頭皮の洗浄・保湿・引き締めをこれ1台で。
日々の頭皮ケア、十分にできていますか美しい髪は頭皮ケアから生まれます。
頭皮用ウォーターピーラー 水肌清(スイキセイ)は、シャンプーで落とし切れなかった汚れをクリーンケアでしっかり落とし、水分の浸透をモイストケアで促します。
さらにEMSケアで頭皮の奥の筋肉に刺激を与え、3ステップで健康な髪の成長を促進させます。

付属品USBケーブル、キャップ材質スパチュラ:SUS304、本体:ABS寸法(mm)約150×59×28質量(g)約100入力電圧(V)5保証期間ご購入日から1年間充電時間(時間)約3動作時間約45分 ※約5分で自動停止します。バッテリー容量(mAh)800入力電流(mA)410防水仕様IPX4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする