曜日別特売
4979874006851 曲板 (千鳥) 八幡ねじ 12299308

4979874006851 曲板 (千鳥) 八幡ねじ 12299308
4979874006851 曲板 (千鳥) 八幡ねじ 12299308

曲板 (千鳥)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
寸法(mm)100
穴数(大)4、(小)4
表面処理クロームめっき
内容量1セット(10個)注文コード12299308品番4979874006851
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。

用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
寸法(mm)100材質穴数(大)4、(小)4表面処理クロームめっき寸法L(mm)98板厚(mm)1
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする